Qualfast

SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM M20 x 100 (12.9)

SKU:

QFT6001164A

MPN:

07000.200.100

zł22.14

Bez podatku VAT

zł27.23

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to built to grade 12.9 with a hexagon socket.


    Features and Benefits
    • Strong quenched and tempered alloy steel
    • Deep head for optimum loadability
    • 'As produced' oiled finish (black) - provides a good shelf life


    Typical Applications
    • Suitable for all high tensile applications


    Notes
    • Maximum operating temperature (unplated): 300°C


    Standards
    • BS EN ISO 898/1
    • DIN 912 / ISO 4762


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    100mm

    EAN

    5036140037823

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    20mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    25

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    17mm

    Rozmiar gwintu

    M20

    Średnica nasady

    30mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9