zł61.58
Bez podatku VAT
zł75.74
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Delivering high strength and durability, these socket head cap screws are ideal for a wide range of fastening tasks. Suitable for use in high-temperature environments, they're ideal for high tensile applications and achieve higher torque. Constructed from a Class 12.9 steel.
Features and Benefits
• Resists cam-out for a more efficient screw
• Suitable for use with power drivers and a hex wrench
• 300°C maximum operating temperature (unplated)
• Deep head for optimum loadability
Standards
• EN ISO 4762
Notes
• Oiled finish (black) - Provides some shelf life but no corrosion protection in use
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 18mm |
EAN | 5036140052291 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Głębokość nasady | 4mm |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 200 |
Kształt nasady | Frezy walcowe |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar głowicy sterownika | 3mm |
Rozmiar gwintu | M4 |
Średnica nasady | 7mm |
Standardy spełnione | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 12.9 |