zł105.75
Bez podatku VAT
zł130.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 8.8. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. DIN 7984.
*Supplied Low Head
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 20mm |
EAN | 5036140303546 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Głębokość nasady | 4mm |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 200 |
Kształt nasady | Frezy walcowe |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar głowicy sterownika | 3mm |
Rozmiar gwintu | M4 |
Średnica nasady | 7mm |
Standardy spełnione | DIN 7984 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 8.8 |