Qualfast

M5x16 SKT C/SUNK HEAD SCREW A2

SKU:

QFT6042218G

MPN:

51060.050.016

zł20.69

Bez podatku VAT

zł25.45

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    These socket head countersunk screws are available in varying lengths all with an M5 thread size to suit a range of needs. All products are manufactured from A2 stainless steel and provide a flush finish.


    Features and Benefits
    • Countersunk head provides a flush finish for a neat overall design
    • Manufactured from A2 stainless steel for resilience and strength
    • Available in a range of lengths all with an M5 thread size to suit your requirements


    Typical Applications
    • Engineering
    • Construction
    • DIY


    Standards
    • ISO 10642
    • DIN 7991
    • BS 4168-8
    • NEN 2359


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    16mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Łeb stożkowy

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M5

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    70