noscriptQualfast SRUBY LEB ZAOKRAGL GNIAZDO 6-KATNE M3x50 (10.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY LEB ZAOKRAGL GNIAZDO 6-KATNE M3x50 (10.9)

SKU:

QFT6043043X

MPN:

.

zł441.83

Bez podatku VAT

zł543.45

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    An extra wide flange below the button head makes these fasteners ideal for fixing strips cover plates and sheet metal housings that require a greater load spread.
    Dimensions to BS EN ISO 898/1. Grade 10.9 ISO 7380-1


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    50mm

    EAN

    5036140257177

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M6

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    10.9