zł26.40
Bez podatku VAT
zł32.47
Z VAT
87 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakości, zgodne z BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
Odpowiednie dla wszystkich zastosowań wymagających połączeń o dużej wytrzymałości. Maksymalna temperatura robocza (wyroby nie powlekane): 300°C. Do zastosowań wymagających równego wykończenia powierzchni. Dokładnie wykonany kąt powierzchni stożkowej pozwala uzyskać maksymalnie wyrównaną powierzchnię i styk ze stożkowym pogłębieniem.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 12mm |
EAN | 5036140032064 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 200 |
Kształt nasady | Łeb stożkowy |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | M6 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 10.9 |