noscriptQualfast M6x75 SKT HEAD CAP SCREW A2(GR-70) 51050.060.075 | Cromwell Tools

Qualfast

M6x75 SKT HEAD CAP SCREW A2(GR-70)

SKU:

QFT6001456R

MPN:

51050.060.075

zł261.72

Bez podatku VAT

zł321.92

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    These hexagon socket head cap screws are ISO metric threaded with an M6 thread size. Manufactured from high grade alloy steel (grade 70), the product is available in a variety of lengths and is suitable for all high tensile applications.


    Features and Benefits
    • Suitable for all high tensile applications for true versatility
    • Socket head allows for superior loadability with a deep recess for firm hold
    • Available in a variety of lengths all with an M6 thread size to suit your needs
    • Manufactured from high grade alloy steel for optimum durability


    Typical Applications
    • Construction
    • Engineering
    • DIY


    Standards
    • DIN 912
    • ISO 4762


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    75mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    6mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    100

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    5mm

    Rozmiar gwintu

    M6

    Średnica nasady

    10mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    70