Qualfast

SRUBY LEB ZAOKRAGL GNIAZDO 6-KAT No8 UNCx3/4(10.9)

SKU:

QFT6050303Y

MPN:

U07150.016.0075

zł584.97

Bez podatku VAT

zł719.51

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
    Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.
    UNC/UNF Dimensions to ANSI B 18.3
    BSW/BA Dimensions to BS 2470


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    3/4 cala

    EAN

    5036140311534

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    UNC

    Ilość pudełek

    100

    Kształt nasady

    Przycisk

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    No.8

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    10.9