zł55.88
Bez podatku VAT
zł68.73
Z VAT
42 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stal stopowa o dużej wytrzymałości na rozciąganie. Skala 14.9. DIN 916. Stal stopowa o dużej wytrzymałości na rozciąganie. Do szybkiego i trwałego osadzania kół pasowych, kołnierzy i kół zębatych na wałach. Śruby będą trzymać mocno nawet przy złej jakości gwintu w otworze. Ząbkowany profil powierzchni zaciskowej przeciwdziała poluzowaniu powodowanemu przez drgania. Śruby o rozmiarach większych do M6 mają zwykle nawiercenia w celu uzyskania maksymalnej skuteczności zacisku.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 20mm |
EAN | 5036140045422 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 200 |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | M10 |
Typ punktu | Radełkowany punkt kubka |
UNSPSC Code | 31161505 |
Ziarnistość: | 45H |