noscriptQualfast M2 x 8 SKT SET SCREW PLAIN CUP (14.9) 07840.020.008 | Cromwell Tools

Qualfast

M2 x 8 SKT SET SCREW PLAIN CUP (14.9)

SKU:

QFT6023061M

MPN:

07840.020.008

zł36.60

Bez podatku VAT

zł45.02

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    ISO metryczne - kolor naturalny
    Stal stopowa o dużej wytrzymałości. Klasa 14.9. Płaskie, bez łba - DIN916 Do stosowania przy utwardzonych trzpieniach. Do użytku z ciągliwymi odlewami cynku, aluminium itp, gdzie nie ma wymogów użycia dużej siły docisku.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    8mm

    EAN

    5036140355118

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M2

    Typ punktu

    Śruba bez łba

    UNSPSC Code

    31161505

    Ziarnistość:

    45H