noscriptQualfast M4x10 SKT SET SCREW - PLAIN CUPA2 51260.040.010 | Cromwell Tools

Qualfast

M4x10 SKT SET SCREW - PLAIN CUPA2

SKU:

QFT6025375D

MPN:

51260.040.010

zł25.32

Bez podatku VAT

zł31.14

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    ISO metryczne A2 nierdzewne
    Stal stopowa o dużej wytrzymałości. Klasa 14.9. Płaskie, bez łba - DIN916 Do stosowania przy utwardzonych trzpieniach. Do użytku z ciągliwymi odlewami cynku, aluminium itp, gdzie nie ma wymogów użycia dużej siły docisku.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    10mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M4

    Typ punktu

    Śruba bez łba

    UNSPSC Code

    31161505

    Ziarnistość:

    A2