zł55.96
Bez podatku VAT
zł68.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High tensile alloy steel. Grade 14.9. DIN 915.
Cone Point
DIN 914. For permanent location of parts. Deep penetration for maximum radial and axial fixing power. Can be used as pivots and where fine adjustment is required.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 8mm |
EAN | 5036140032408 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 200 |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | M8 |
Typ punktu | Punkt stożkowy |
UNSPSC Code | 31161505 |
Ziarnistość: | 45H |