zł91.60
Bez podatku VAT
zł112.67
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Male Thread
Neodymium iron boron 'rare earth' material. Strongest magnet material available. 80°C max operating temp.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Magnes na garnek |
Brand | Eclipse Magnetics |
Całkowita wysokość | 6mm |
EAN | 5012095607243 |
ECLASS Code | 21020800 |
Materiał | Neodymowy |
Nr części MFR | E853 |
Rozmiar gwintu | M6 X 15mm |
Średnica | 43mm |
UNSPSC Code | 31380000 |