Kennedy

MAGNES KLOSZOWY 'HOLD FAST' ZE SRUBA DOCISK 40mm

SKU:

KEN5541200K

zł151.29

Bez podatku VAT

zł186.09

Z VAT

NA STANIE (22)

    Przegląd

    Trwałe magnesy kloszowe ze śrubą dociskową, przez którą zwalnia sie trzymany przedmiot. Może być uzywane pojedynczo ale nie tylko, to tworzenia podtrzymania lub innych łoży montażowch. Z gwintem M8 x 1.25.
    Głębokość: 35mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Magnes trzymający

    Brand

    Kennedy

    Całkowita wysokość

    35mm

    EAN

    5036140117105

    ECLASS Code

    21020800

    Rozmiar gwintu

    M8 x 1.25

    Siła ciągnięcia

    40g/cm³

    Średnica

    40mm

    UNSPSC Code

    31380000