zł302.36
Bez podatku VAT
zł371.90
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Trwałe magnesy kloszowe ze śrubą dociskową, przez którą zwalnia sie trzymany przedmiot. Może być uzywane pojedynczo ale nie tylko, to tworzenia podtrzymania lub innych łoży montażowch. Z gwintem M8 x 1.25.
Głębokość: 35mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Magnes trzymający |
Brand | Kennedy |
Całkowita wysokość | 35mm |
EAN | 5036140117112 |
ECLASS Code | 21020800 |
Rozmiar gwintu | M8 x 1.25 |
Siła ciągnięcia | 50g/cm³ |
Średnica | 50mm |
UNSPSC Code | 31380000 |