noscriptIndexa SPREZYNA DO CIEZKICH LADUNKOW, CZERWONA HLR-10x25 . | Cromwell Tools

Indexa

SPREZYNA DO CIEZKICH LADUNKOW, CZERWONA HLR-10x25

SKU:

IND4601000A

MPN:

.

zł5.92

Bez podatku VAT

zł7.28

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymuja wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Duże obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    25mm

    EAN

    5036140294066

    Kolor

    Czerwony

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    R10 x 25

    Średnica drutu (Dd)

    4.5mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    10mm

    Sztywność

    22.1Nmm

    UNSPSC Code

    31161905