noscriptIndexa SPREZYNA DO LEKKICH LADUNKOW, ZIELONA LLG-32x178 . | Cromwell Tools

Indexa

SPREZYNA DO LEKKICH LADUNKOW, ZIELONA LLG-32x178

SKU:

IND4608568Z

MPN:

.

zł42.19

Bez podatku VAT

zł51.89

Z VAT

NA STANIE (13)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymują wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Lekkie obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    178mm

    EAN

    5036140296329

    Kolor

    Zielony

    Materiał

    Stal

    Średnica drutu (Dd)

    16mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    32mm

    Sztywność

    18.2Nmm

    UNSPSC Code

    31161905