noscriptQualfast SRUBA PASOWANA LEB WALCOW6-KAT M5x6x45 (12.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBA PASOWANA LEB WALCOW6-KAT M5x6x45 (12.9)

SKU:

QFT6100545N

MPN:

.

zł21.48

Bez podatku VAT

zł26.42

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakości, zgodne z: BS EN ISO 898/1 Grade 12.9.
    Odpowiednie do zastępowania kosztownych elementów, takich jak wały, trzpienie wahliwe, prowadnice, czopy, układy łączące i układy obrotowe z dwoma wspornikami. Są również powszechnie używane w formach i matrycach w przemyśle. Maksymalna temperatura robocza (wyroby niepowlekane): 300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Całkowita średnica (mm)

    6mm

    Długość

    45

    EAN

    5036140316867

    Głębokość nasady

    4.5mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    50

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    3mm

    Rozmiar gwintu

    M5

    Średnica nasady

    10mm

    UNSPSC Code

    31161517

    Wiodący standard

    DIN 610

    Ziarnistość:

    12.9