noscriptQualfast SRUBA PASOWANA LEB WALCOW6-KAT M6x8x35 (12.9) 07111.060.035 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBA PASOWANA LEB WALCOW6-KAT M6x8x35 (12.9)

SKU:

QFT6100635C

MPN:

07111.060.035

zł6.92

Bez podatku VAT

zł8.51

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakości, zgodne z: BS EN ISO 898/1 Grade 12.9.
    Odpowiednie do zastępowania kosztownych elementów, takich jak wały, trzpienie wahliwe, prowadnice, czopy, układy łączące i układy obrotowe z dwoma wspornikami. Są również powszechnie używane w formach i matrycach w przemyśle. Maksymalna temperatura robocza (wyroby niepowlekane): 300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Całkowita średnica (mm)

    8mm

    Długość

    35

    EAN

    5036140242418

    Głębokość nasady

    5.5mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    50

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    4mm

    Rozmiar gwintu

    M6

    Średnica nasady

    13mm

    UNSPSC Code

    31161517

    Wiodący standard

    DIN 610

    Ziarnistość:

    12.9