noscriptAdvance AT0175 50mmx50M RED CLOTHTAPE 198597 | Cromwell Tools

Advance

AT0175 50mmx50M RED CLOTHTAPE 198597

SKU:

ADT9810030K

zł56.60

Bez podatku VAT

zł69.62

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Building Sites: a strong, waterproof, cloth tape with the strength to perform a range of jobs on site including joining polythene sheeting, masking off during renovation or repair on metal, wooden and concrete surfaces.
    HVAC Engineers: for sealing metal or plastic ducting, cladding and unfaced fibre panels.
    Engineering/Maintenance: heavy duty metal protection during spraying or blasting; sealing metal or plastic drums and kegs.
    Size: 50mm x 50m.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Advance

    Długość

    50m

    ECLASS Code

    23330207

    Grubość taśmy

    0.23mm

    Kolor

    Czerwony

    Maksymalna temperatura robocza

    45°C

    Materiał

    Polycloth

    Materiał samoprzylepny

    Żywica gumowa

    Nr części MFR

    120024

    Obciążenie zrywające

    32N.cm

    Seria

    AT175

    Szerokość

    50mm

    Temperatura robocza:

    10°C

    UNSPSC Code

    31201523

    Wydłużenie

    24%