zł56.60
Bez podatku VAT
zł69.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Building Sites: a strong, waterproof, cloth tape with the strength to perform a range of jobs on site including joining polythene sheeting, masking off during renovation or repair on metal, wooden and concrete surfaces.
HVAC Engineers: for sealing metal or plastic ducting, cladding and unfaced fibre panels.
Engineering/Maintenance: heavy duty metal protection during spraying or blasting; sealing metal or plastic drums and kegs.
Size: 50mm x 50m.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Advance |
Długość | 50m |
ECLASS Code | 23330207 |
Grubość taśmy | 0.23mm |
Kolor | Żółty |
Maksymalna temperatura robocza | 45°C |
Materiał | Polycloth |
Materiał samoprzylepny | Żywica gumowa |
Nr części MFR | 120550 |
Obciążenie zrywające | 32N.cm |
Seria | AT175 |
Szerokość | 50mm |
Temperatura robocza: | 10°C |
UNSPSC Code | 31201523 |
Wydłużenie | 24% |