noscript3M 9080 50mmx50M DOUBLE SIDED TAPE | Cromwell Tools

3M

9080 50mmx50M DOUBLE SIDED TAPE

SKU:

MMM9818478J

zł110.70

Bez podatku VAT

zł136.16

Z VAT

NA STANIE (22)

    Przegląd

    9080 - High Performance
    A high tack, high strength hand tearable non-woven double-coated tape. Suitable for high temperature applications and bonding to many surfaces including metals and most plastics.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    3M

    Długość

    50m

    EAN

    0018958299131

    ECLASS Code

    24230304

    Grubość taśmy

    0.16mm

    Kolor

    Biały

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Akryl

    Materiał samoprzylepny

    Akryl

    Nr części MFR

    7000115876

    Seria

    9080HL

    Szerokość

    50mm

    UNSPSC Code

    31201505