noscriptLoctite 5772 NUCLEAR GRADE THREADSEALANT 50ml 182812 | Cromwell Tools

Loctite

5772 NUCLEAR GRADE THREADSEALANT 50ml

SKU:

LOC7255373G

MPN:

182812

zł178.20

Bez podatku VAT

zł219.19

Z VAT

NA STANIE (21)

    Przegląd

    For all coarse metal threads, especially for nuclear power plants. Fast cure suitable for applications at low temperature.


    Thread type: coarse.
    Maximum pipe size: 3".
    Temperature: -55 to +150°C.
    Comment: for metal coarse threads, especially for nuclear power plants.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Loctite

    ECLASS Code

    22170390

    Kolor

    Żółty

    Kompatybilne materiały

    Metal

    Nr części MFR

    182812

    Rodzaj opakowania

    Butelka

    Rozmiar opakowania

    50 ml

    Skład produktu

    Lepka ciecz

    UNSPSC Code

    31201606

    Zakres odporności na temperaturę

    -55 to 150°C

    Zastosowanie

    Thread Sealing