zł41.40
Bez podatku VAT
zł50.92
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
500 Bath & Sanitary Silicone is a premium quality high modulus acetoxy cure silicone sealant that contains a high level of powerful anti-fungal compound to prevent mould and fungal growth. Typically used in areas of high humidity, such as bathrooms, toilets, showers and kitchens. Tested to ISO 8339 and ISO 10590/10563.
Pack size: C3 (310ml).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Everbuild |
Cechy charaktyrystyczne | Trwale elastyczny Uszczelka wodoodporna |
Czas leczenia | 24hr |
EAN | 5029347000127 |
ECLASS Code | 22170390 |
Kolor | Biały |
Nr części MFR | 500WE |
Rodzaj opakowania | Kartridż |
Rozmiar opakowania | 310 ml |
Skład produktu | Pasta niekapiąca |
UNSPSC Code | 31201606 |
Zakres odporności na temperaturę | -40 to 150°C |