Kennedy

20x200mm SPARK RESISTANTFLAT COLD CHISEL Be-Cu

SKU:

KEN5751920K

zł331.19

Bez podatku VAT

zł407.36

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    5036140298835

    ECLASS Code

    21040605

    Funkcje specjalne

    Bez iskrzenia

    Rodzaj produktu

    Przecinaki do prac na zimno

    Szerokość ostrza:

    20mm

    Typ końcowy

    płaski

    UNSPSC Code

    27111901