noscriptKennedyPro PRZEBIJAK NIEISKRZACY 160mm | Cromwell Tools

KennedyPro

PRZEBIJAK NIEISKRZACY 160mm

SKU:

KEN5751600K

zł155.92

Bez podatku VAT

zł191.78

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
    kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Przebijak
    Zaostrzony przebijak, wykorzystane w celu dostosowania otworów między dwoma elementami konstrukcyjnymi, aby mogły one być one mocowane lub skręcane.
    Długość całkowita: 160mm. Rozmiar końcówki: 3mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Brąz aluminiowy

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    160mm

    EAN

    5036140124851

    ECLASS Code

    21040605

    Funkcje specjalne

    Bez iskrzenia

    Rodzaj produktu

    Przecinaki do prac na zimno

    Szerokość ostrza:

    3mm

    UNSPSC Code

    27111901