zł17.25
Bez podatku VAT
zł21.22
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wkrętak udarowy przelotowy z ostrzami wykonanymi ze stali chromowo-wanadowej i główkami udarowymi, odpowiedni do uderzania młotkiem w celu uwalniania zatartych wkrętów. Końcówki wkrętaka zostały zahartowane na wskroś i namagnesowane. Końcówki sześciokątne.
Krzyżakowe
Typ wkrętu który eleminuje poślizgi wkrętaka jeśli właściwy rozmiar jest używany. Numer 2 wkrętaka jest najbardziej popularny do większości zastosowań.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 75mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowo-wanadowa |
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 163mm |
EAN | 5036140120495 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
izolowane | No |
Rozmiar końcówki | PH1 |
Seria | Hi-Grip |
Standardy spełnione | DIN ISO 8764 |
Typ końcówki | Phillips |
Typ śrubokręta | Zestaw do podbijania Pound Thru |
UNSPSC Code | 27111701 |