zł11.72
Bez podatku VAT
zł14.42
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Doskonała jakość, groty ze stali stopowej chromowanej, utwardzonej i hartowanej, czernione zakończenia z czernionymi zakończeniami połączonymi z wyjątkowymi, wykonanymi z dwóch materiałów uchwytami w celu zapewnienia komfortu pracy.
Krzyżakowe
Typ wkrętu który eleminuje poślizgi wkrętaka jeśli właściwy rozmiar jest używany. Numer 2 wkrętaka jest najbardziej popularny w większości zastosowań.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 40mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowana |
• Materiał uchwytu: | Polipropylen |
Brand | KennedyPro |
Całkowita długość | 135mm |
EAN | 5036140120662 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Górna część obrotowa |
izolowane | No |
Rozmiar końcówki | PH0 |
Typ końcówki | Phillips |
Typ śrubokręta | Precyzja |
UNSPSC Code | 27111701 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |