noscriptKennedyPro 12 No4PT SPARK RESISTANTC/POINTSCREWDRIVER Al-Br" 261-1016 | Cromwell Tools

KennedyPro

12 No4PT SPARK RESISTANTC/POINTSCREWDRIVER Al-Br"

SKU:

KEN5754590K

MPN:

261-1016

zł217.17

Bez podatku VAT

zł267.12

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
    kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    300mm

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140407183

    ECLASS Code

    21040401

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    PH4

    Standardy spełnione

    ISO 8764

    Typ końcówki

    Phillips

    Typ śrubokręta

    Nieiskrzący

    UNSPSC Code

    27111701