noscriptKennedy WKRETAK DLA ELEKTRYKOW VDE KRZYZAKOWY No.1 | Cromwell Tools

Kennedy

WKRETAK DLA ELEKTRYKOW VDE KRZYZAKOWY No.1

SKU:

KEN5725830K

zł13.99

Bez podatku VAT

zł17.21

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Volt-tested' to ensure safety on or near electrical equipment up to 1000V AC or 1500V DC. Insulated blades with magnetic tips. Conform with DIN 7438 and DIN EN 60900.


    Crosspoint
    Crosspoint screws virtually eliminate the screwdriver slippage if the correct size is used. The No.2 driver is suitable for most applications.


    **Image for illustration purpose only


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    100mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    184mm

    EAN

    5036140001305

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    izolowane Namagnesowana końcówka

    izolowane

    Tak

    Liczba rusztów

    1

    Rozmiar końcówki

    PH1

    Standardy spełnione

    DIN 7438 oraz DIN EN 60900

    Typ końcówki

    Phillips

    Typ śrubokręta

    izolowane

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana