zł48.76
Bez podatku VAT
zł59.97
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Typ cylindryczny
Do lokalizacji położenia detali. Wykonane z hartowanej stali narzędziowej, mogą być stosowane do powierzchni płaskich, krawędzi, poboczy, rowków, trzpieni, kołków, centralnych punktów, zarysowanych linii.
Żeby zlokalizować krawędź ustaw czujnik w trzpieniu lub uchwycie, przysuń detal na stole jak najbliżej czujnika, aby nastąpił kontakt. (fig 1).
Przy dotknięciu czujnika i detalu, punkt zetknięcia będzie zmuszony trwać koncentrycznie przy detalu. (fig 2). Jakikolwiek ruch "od środka" spowoduje wyraźne drgania.
W tym momencie, odległość między krawędzią detalu, a środkiem czujnika jest równa połowie średnicy punktu zetknięcia.
Linie i środki jako punkty wyjściowe są zlokalizowane przy użyciu czujnika krawędzi i środka (Combi) (fig 3). Ten czujnik ma stożkową końcówkę, która jest obniżona, w pozycji ledwo dotykającej detal w miejscu, które ma być mierzone.
Czujnik powinien obiegać detal koncentrycznie przy użyciu stalowego przymiaru lub prostej listwy z podziałką. (fig 4).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 84mm |
EAN | 5036140110809 |
ECLASS Code | 23049190 |
Rodzaj narzędzia | Czujniki krawędzi - kombinacyjne, metryczne |
Średnica trzpienia | 0,2 cala |
Typ łodygi | W kształcie stożka |
UNSPSC Code | 23153013 |