noscriptKennedy CZUJNIK KRAWEDZI I SRODKA0.375" | Cromwell Tools

Kennedy

CZUJNIK KRAWEDZI I SRODKA0.375"

SKU:

KEN5181450K

zł48.76

Bez podatku VAT

zł59.97

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Typ cylindryczny
    Do lokalizacji położenia detali. Wykonane z hartowanej stali narzędziowej, mogą być stosowane do powierzchni płaskich, krawędzi, poboczy, rowków, trzpieni, kołków, centralnych punktów, zarysowanych linii.


    Żeby zlokalizować krawędź ustaw czujnik w trzpieniu lub uchwycie, przysuń detal na stole jak najbliżej czujnika, aby nastąpił kontakt. (fig 1).


    Przy dotknięciu czujnika i detalu, punkt zetknięcia będzie zmuszony trwać koncentrycznie przy detalu. (fig 2). Jakikolwiek ruch "od środka" spowoduje wyraźne drgania.


    W tym momencie, odległość między krawędzią detalu, a środkiem czujnika jest równa połowie średnicy punktu zetknięcia.


    Linie i środki jako punkty wyjściowe są zlokalizowane przy użyciu czujnika krawędzi i środka (Combi) (fig 3). Ten czujnik ma stożkową końcówkę, która jest obniżona, w pozycji ledwo dotykającej detal w miejscu, które ma być mierzone.


    Czujnik powinien obiegać detal koncentrycznie przy użyciu stalowego przymiaru lub prostej listwy z podziałką. (fig 4).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    76mm

    EAN

    5036140110823

    ECLASS Code

    23049190

    Rodzaj narzędzia

    Czujniki krawędzi - kombinacyjne, metryczne

    Średnica trzpienia

    0,2 cala

    Typ łodygi

    W kształcie stożka

    UNSPSC Code

    23153013