noscriptKennedy KLUCZE DO SRUB Z GNIAZDEM6-KATNYM 1/16"-3/8" | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZE DO SRUB Z GNIAZDEM6-KATNYM 1/16"-3/8"

SKU:

KEN6010970K

zł26.07

Bez podatku VAT

zł32.07

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Calowe - 10-sztukowe zestawy zawierają:
    1/16” x 1 3/4”, 5/64” x 1 7/8”, 3/32” x 2”, 1/8” x 2 1/4”, 5/32” x 2 1/2”, 3/16” x 2 3/4”,
    7/32” x 3”, 1/4” x 3 1/4”, 5/16” x 3 3/4” i 3/8” x 4 1/4”.
    Metrycze - 9-sztukowe zestawy zawierają:
    1.5 x 45, 2 x 50, 2.5 x 56, 3 x 63, 4 x 70, 5 x 79, 6 x 90, 8 x 100 i 10 x 112mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140017450

    ECLASS Code

    21049090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    10

    Materiał końcówki

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    imperialne

    Rodzaj opakowania

    Zestaw

    Rozmiar końcówki (cale)

    1/16 3/8in.

    Styl uchwytu

    Uchwyt L

    Typ końcówki

    Sześciokątne

    UNSPSC Code

    27111710