zł79.91
Bez podatku VAT
zł98.29
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z wysokiej jakości stali węglowej zgodnie z międzynarodowymi standardami ISO 2936 i DIN 911.
Dostarczone w twardej plastikowej kasecie ABS, ułatwiającej przechowywanie
i ułatwiającej wybór odpowiedniego klucza.
Metryczne - 10-sztukowy zestaw zawiera: 1.5, 2, 2.5, 3, 4 , 5, 6, 7, 8 i 10mm.
Calowe - 10-sztukowy zestaw zawiera: 1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” i 3/8”.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140051676 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 20 |
Materiał końcówki | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | imperialne Metryczny |
Rodzaj opakowania | Zestaw |
Rozmiar końcówki (cale) | 1/16 1/4 1/8 3/8 5/16 5/32 5/64in. |
Rozmiar końcówki (mm) | 10 1.5 2.5 3 5 6 8mm |
Styl uchwytu | Uchwyt L |
Typ końcówki | Sześciokątne |
UNSPSC Code | 27111710 |