zł34.45
Bez podatku VAT
zł42.37
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Klucze z uchwytem typu wkrętaka. Odpowiednie do wszystkich typów zastosowań, ale szczególnie nadają się do stosowania przy wymianie podkładek i płytek w narzędziach o wymiennych końcówkach z węglika spiekanego. Także przydatne są w przemyśle elektronicznym. Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej. Każdy klucz jest oznaczony rozmiarem. Nazwa Torx jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Camcar/Textron.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Plastik o dużej wytrzymałości na uderzenia |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 61mm |
EAN | 5036140146259 |
ECLASS Code | 21040190 |
Kształt ciała | Wkrętak |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał końcówki | Stal |
Nr części MFR | B2J2R5TZ06D122001 |
Rodzaj opakowania | Pojedynczy |
Rozmiar końcówki | T6 |
Typ końcówki | Klucz Torx |
UNSPSC Code | 27111716 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |