zł64.51
Bez podatku VAT
zł79.35
Z VAT
11 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Dostępne w różnych rozmiarach (8 mm-19 mm), wykonane ze
stali chromowo-wanadowej z innowacyjną, otwartą grzechotką.
72-zębowy system grzechotkowy wymaga jedynie wykonania ruchu
pod kątem 5°, aby operować grzechotką i kluczem. Doskonale
sprawdzają się w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni.
Chromowane, lustrzane wykończenie zabezpiecza narzędzie przed
olejem i zabrudzeniami, ułatwiając czyszczenie i zabezpieczając
przed rdzą. Zgodność z normą ASME B107.100-2010.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz kombinowany z grzechotką |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 170mm |
EAN | 5036140467262 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Podwójny koniec |
Rozmiar klucza | 12mm |
Standardy spełnione | ASME B107.100-2010 |
Styl zakończenia | Kombinowane |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |