zł12.11
Bez podatku VAT
zł14.90
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z błyszczącym wykończeniem, główka odchylona
pod kątem 15°. Zgodne z normą DIN 3113. Rozmiary 6-32 mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz płaski |
Brand | Yamoto |
Całkowita długość | 190mm |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Podwójny koniec |
Rozmiar klucza | 14 x 15mm |
Standardy spełnione | DIN 3110 |
Styl zakończenia | otwarty |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |