noscriptKennedy KLUCZ PLASKO-OCZKOWY 15mm | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZ PLASKO-OCZKOWY 15mm

SKU:

KEN5823889K

zł31.33

Bez podatku VAT

zł38.54

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stal chromowo - wanadowa. Szczęka odgięta pod kątem 15° i 25° dłuższy niż konwencjonalny klucz DIN 3113. Wykonane zgodnie z: DIN 3113B.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz płasko-oczkowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    215mm

    EAN

    5036140131620

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba punktów

    12

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    15mm

    Standardy spełnione

    DIN 3113B

    Styl zakończenia

    Kombinowane

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowana satyna