zł117.95
Bez podatku VAT
zł145.08
Z VAT
12 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Klucze jednostronne ze stali chromowo-wanadowej. Wymiary klucza zgodne z: DIN 7446. Wykonano zgodnie z: VDE 0680/201, IEC 900 i BS EN 60900 dla bezpiecznych urządzeń elektrycznych do 1000V. Klucze płaskie jednostronne otwarte
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Izolowany klucz otwarty |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140114715 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | Tak |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Pojedynczy koniec |
Rozmiar klucza | 16mm |
Standardy spełnione | VDE 0680/201 |
Styl zakończenia | otwarty |
UNSPSC Code | 27111726 |