zł194.39
Bez podatku VAT
zł239.10
Z VAT
28 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.
Klucze płaskie, oczkowe
Z płaską, prostą powierzchnią aby umożliwić uderzenia młotkiem w celu odkręcenia lub
zakręcenia opornych aplikacji.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Nieiskrzący klucz płaski z otwartym końcem |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 155mm |
EAN | 5036140408579 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Materiał | Brąz aluminiowy |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Pojedynczy koniec |
Rozmiar klucza | 22mm |
Standardy spełnione | DIN7444 |
Styl zakończenia | otwarty |
UNSPSC Code | 27111726 |