zł80.64
Bez podatku VAT
zł99.19
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z czarnym pokryciem. Swoiście zaprojektowane do użycia na pierścieniach wspornikowych.
Wykonano zgodnie z: DIN 1810A.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz hakowy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 280mm |
EAN | 5036140127081 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Pojedynczy koniec |
Rozmiar klucza | 90mm |
Standardy spełnione | DIN 1810A |
Styl zakończenia | otwarty |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |