zł58.19
Bez podatku VAT
zł71.57
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Otwarte
Otwarta szczęka narzędzia jest zaprojektowana do pokrycia nakrętki z boku i pokrywa tylko dwie płaszczyzny nakrętki. Należy sie upewnić, czy używana jest właściwa wielkość klucza. Klucze czernione mają zaostrzoną rękojeść.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz Podger Open End |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 280mm |
EAN | 5036140127173 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Pojedynczy koniec |
Rozmiar klucza | 24mm |
Styl zakończenia | otwarty |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |