zł269.45
Bez podatku VAT
zł331.42
Z VAT
11 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Rozmiar nadrukowano na korpusie narzędzia dla łatwej identyfikacji
• Testowane pod wysokim napięciem dla niezawodnej ochrony
• Wielowarstwowa izolacja chroni przed napięciem do 1000 woltów
• Produkt dostępny w różnych rozmiarach w zależności od potrzeb
• IEC 60900
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz oczkowy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 260mm |
EAN | 5036140498488 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | Tak |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Pojedynczy koniec |
Rozmiar klucza | 23mm |
Standardy spełnione | IEC 60900 |
Styl zakończenia | Zamknięte |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane |