noscriptKennedyPro KLUCZ NASTAWNY Z ERGONOMICZNA REKOJESCIA 250mm/10" | Cromwell Tools

KennedyPro

KLUCZ NASTAWNY Z ERGONOMICZNA REKOJESCIA 250mm/10"

SKU:

KEN5013100K

zł183.26

Bez podatku VAT

zł225.41

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonano ze stali chromowo-wanadowej z fosforanowe, antykorozyjne wykończenie. Równoległe szczęki są szlifowane, hartowane i polerowane. Posiadają podziałkę. Szczęki wykute za pomocą lasera dzięki czemu oferują one niepowtarzalną łatwość i szybkość w ustawieniu i korekcie szczęk. Szeroki rowkowany profil mechanizmu otwierania i gruba śruba zapewniają łatwość i płynność korekty szczęk. Zwężający się zacisk dla poprawy dostępu do miejsc o ograniczonym dostępie, profil zacisków zwiększa możliwość użytkownika kiedy urządzenie jest na uszkodzonych elementach. Unikalna geometria amortyzowanych uchwytów zwiększają komfort użytkownika, urżądzenie odporne jest na olej i smary - aby zapobiec ślizganiu uchwyconych elementów.
    Dostosowane do: BS 6333: 1983, ANSI B107.8: 1977, DIN 3117, ASME B107.8: 1996.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    • Typ:

    Regulowany klucz nastawny

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    250mm

    EAN

    5036140001084

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna pojemność szczęki

    33mm

    Materiał szczęki

    Stal

    Standardy spełnione

    ANSI B107.8: 1977 BS 6333: 1983 DIN 3117

    UNSPSC Code

    27111700

    Wykończenie/Powłoka

    Fosforan