zł231.31
Bez podatku VAT
zł284.51
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonano ze stali chromowo-wanadowej z fosforanowe, antykorozyjne wykończenie. Równoległe szczęki są szlifowane, hartowane i polerowane. Posiadają podziałkę. Szczęki wykute za pomocą lasera dzięki czemu oferują one niepowtarzalną łatwość i szybkość w ustawieniu i korekcie szczęk. Szeroki rowkowany profil mechanizmu otwierania i gruba śruba zapewniają łatwość i płynność korekty szczęk. Zwężający się zacisk dla poprawy dostępu do miejsc o ograniczonym dostępie, profil zacisków zwiększa możliwość użytkownika kiedy urządzenie jest na uszkodzonych elementach. Unikalna geometria amortyzowanych uchwytów zwiększają komfort użytkownika, urżądzenie odporne jest na olej i smary - aby zapobiec ślizganiu uchwyconych elementów.
Dostosowane do: BS 6333: 1983, ANSI B107.8: 1977, DIN 3117, ASME B107.8: 1996.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stal |
• Typ: | Regulowany klucz nastawny |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 300mm |
EAN | 5036140001091 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna pojemność szczęki | 38mm |
Materiał szczęki | Stal |
Standardy spełnione | ANSI B107.8: 1977 BS 6333: 1983 DIN 3117 |
UNSPSC Code | 27111700 |
Wykończenie/Powłoka | Fosforan |