zł188.26
Bez podatku VAT
zł231.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane tak, aby przejść z naddatkiem test spełniania wymagań określonych
normą BS2558: 1954. Nasadki są umieszczone bezpośrednio na rączce, przez
co nit jest uwolniony od obciążeń. Wszystkie nasadki są powlekane, hartowane
i pozbawione naprężeń aby zapewnić, że zachowają swój kształt.
Młotek ze szpikulcem
Wykonany jest z jednoczęściowej odkuwki. Ma jedno zakończenie z młotkiem, drugie zakończenie jest okrągłe, wygięte, zwężające się, stosowane do wyrównywania położenia otworów i manipulacji elementami mocującymi.
Długość całkowita: 275mm. Średnica pręta: 15mm.
Średnica obucha: 35mm. Długość obucha: 45mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz Podger Open End |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 275mm |
EAN | 5036140127395 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Pojedynczy koniec |
Rozmiar klucza | 35mm |
Standardy spełnione | BS2558: 1955 |
Styl zakończenia | otwarty |
UNSPSC Code | 27111726 |