zł10.92
Bez podatku VAT
zł13.43
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
A durable range of spanners, built to last. Strong vanadium steel resists warping and rusting.
Features and Benefits
• Made from durable forged chrome vanadium steel with satin finish
• Strong 15° cranked heads
Standards
• Conform to DIN 3113
Notes
• Sizes 6-32mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz płasko-oczkowy |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 240mm |
EAN | 5036140300897 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Podwójny koniec |
Rozmiar klucza | 20mm |
Standardy spełnione | DIN 3113 |
Styl zakończenia | Kombinowane |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowana satyna |