zł483.06
Bez podatku VAT
zł594.16
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Cały ze stali stępor jest idealnym narzędziem do wprowadzenia słupów w ziemię. Jest to bezpieczniejsze i bardziej precyzyjne niż przy użyciu młotka obuchowego czy kamieniarskiego.
Długość: 710mm (28 "),
Maksymalna pojemność słupa: 150mm (6") średnicy.
Waga: 14,5 kg (32 funtów)
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stal |
Brand | Sitesafe |
Całkowita długość | 710mm |
Długość nasady | 710mm |
Do użytku z | Fence Posts |
EAN | 5036140228306 |
ECLASS Code | 21041000 |
izolowane | No |
Materiał ostrza/głowy | Stal |
Nr części MFR | 5226569E |
Rodzaj działania | Ubijanie |
Szerokość nasady | 150mm |
UNSPSC Code | 27112000 |
Waga nasady | 14.5kg |
Warranty | No |
Wykończenie/powłoka ostrza | No Coating |