zł180.99
Bez podatku VAT
zł222.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Kwadratowa głowica z rękojeścią ze stalowej rurki. Używany do ubijania powierzchni żużlowych, asfaltu lub do ubijania dołów w trakcie zabudowy słupów ogrodzeniowych.
Długość całkowita: 1280mm
Rozmiar ostrza: 130 x 130 x 25mm
Waga: 4,50 kg
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stal |
Brand | Sitesafe |
Całkowita długość | 1280mm |
Długość nasady | 130mm |
Do użytku z | Asphalt Tarmac |
EAN | 5036140228191 |
ECLASS Code | 21041000 |
izolowane | No |
Materiał ostrza/głowy | Stal |
Nr części MFR | S51424 |
Rodzaj działania | Ubijanie |
Szerokość nasady | 25mm |
UNSPSC Code | 27112000 |
Waga nasady | 4.5kg |
Warranty | No |
Wykończenie/powłoka ostrza | No Coating |