noscriptKennedy MLOTEK Z NOSKIEM KULISTYMTRZONEK HIKOROWY 2.1/2L | Cromwell Tools

Kennedy

MLOTEK Z NOSKIEM KULISTYMTRZONEK HIKOROWY 2.1/2L

SKU:

KEN5252250K

zł89.39

Bez podatku VAT

zł109.95

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Młotki z noskiem kulistym wykonane są z wysokiej jakości stali kutej poddanej działaniu wysokich temperatur. Idealne do użycia z dłutami, punktakami, nitami i do modelowania metalu. Są one dostępne z drewnianym, hikorowym, wykonanym z włókna szklanego lub w postaci stalowej rurki trzonkiem.


    Trzonek z drewna hikorowego
    Kuty stalowy obuch, hartowany i utwardzony, szlifowane powierzchnie.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Młotki z noskiem kulistym

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    415mm

    EAN

    5036140112759

    ECLASS Code

    21040901

    Funkcje specjalne

    Polerowana twarz

    Liczba rusztów

    1

    Materiał nasady

    Stal kuta matrycowo

    Materiał twarzy

    Stal

    Materiał wału

    Orzesznik

    UNSPSC Code

    27111602

    Waga nasady

    1133g